エスコ
フォークリフトジャッキ
長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)
203
奥行(mm)
457
全高(mm)
762
ハンドル長さ(mm)
698
揚高(mm)
57~419
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50523044
EA993CC-4A
4
36
オープン
¥
151,700
¥
166,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください