プラスチック製 キッチン用具積み重ね棚

プラスチック製 キッチン用具積み重ね棚 - アークランドサカモトプラスチック製 キッチン用具積み重ね棚 - アークランドサカモトプラスチック製 キッチン用具積み重ね棚 - アークランドサカモト

流し台や食器棚の空間利用に。一段でも二段でも自由に組み合わせて、スッキリ収納が可能です。棚部は、サビない美しい仕上がりのPP樹脂製です。簡単に積み重ねて使える省スペース棚です。収納率UP。しっかりツメ部をはめ込み、スタッキング。

用途キッチン小物の収納に仕様ツメ部に脚をはめ込み、スタッキング付、申請:実用新案、意匠登録耐冷温度(℃)-20内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐熱温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50524164TK1077スリム2400×155×195(収納時60)10064-3663-49
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
50524173TK1076レギュラー4405×240×215(収納時70)10064-3663-50
オープン
379
417(税込)
当日出荷
50524189TK1078ワイド4605×240×215(収納時70)7064-3663-51
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする