アークランドサカモト
ポリカーボネート樹脂製 メジャーカップ
100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途
柄付のメジャーカップ
容量(mL)
約2000
目盛
100~2000ccまで、25単位
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
マイナス5
アズワン品番
64-3664-06
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
154×219
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524645
167
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください