ポリカーボネート樹脂製 クックボール

ポリカーボネート樹脂製 クックボール - アークランドサカモトポリカーボネート樹脂製 クックボール - アークランドサカモトポリカーボネート樹脂製 クックボール - アークランドサカモト

電子レンジ使用可能なボールです。料理を作って、そのまま保存し、温めることも可能です。

用途食材の水切りや、料理の際に仕様電子レンジ使用可能、注ぎ口付耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)マイナス20電子レンジ内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。たわし、またはみがき粉でみがくと、キズがつくことがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5052467902651.3
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
5052468802661.9
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
5052469702672.8
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする