アークランドサカモト
18-8ステンレス製 バット
丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。
用途
保管容器に
仕様
サビにくいステンレス
商品タイプ
バット
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法
外寸(mm)
板厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524749
0380
0.65
0号
135×106×57
0.5
64-3664-16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
50524758
0381
0.9
S号
160×110×65
0.6
64-3664-17
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
50524767
0382
1
1号
185×123×66
0.6
64-3664-18
オープン
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
翌々日出荷
50524776
0383
1.3
2号
195×140×72
0.6
64-3664-19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
50524785
0384
1.9
3号
215×154×75
0.6
64-3664-20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
50524794
0385
2.5
4号
230×173×78
0.6
64-3664-21
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
50524803
0386
3.2
5号
270×188×80
0.6
64-3664-22
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
50524819
0387
4
6号
300×203×82
0.6
64-3664-23
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください