アークランドサカモト
ステンレス製 口付計量カップ
計量作業に。水に強い、ステンレス仕様です。口付です。見易い、目盛り表示付です。
用途
計量作業に
仕様
内側の両サイドに目盛表示
タイプ
口付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
最小目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50526133
0170
約200
約50cc
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
50526149
0172
約1000
約200cc
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
50526158
0175
約3000
約500cc
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください