アークランドサカモト
ステンレス製 調味料缶
のりを入れる、調味料缶です。
用途
調味量缶(のり)
仕様
「のり」シール添付
呼び寸法
大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×97
穴数
4
アズワン品番
64-3668-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527558
0603
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください