アークランドサカモト
PRO SERIES 業務用 竹柄そば揚げ 縦柄(L)型
そば揚げ時の湯切り、水切りに。
用途
そばあげに
柄長さ(mm)
約355
柄
縦柄
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527874
0677
そば揚げ部:約180
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
50527883
0678
そば揚げ部:約210
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
50527899
0679
そば揚げ部:約240
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください