アークランドサカモト
PRO SERIES 業務用 竹柄そば揚げ 横柄(A)型
そば揚げ時の湯切り、水切りに。
用途
そばあげに
柄
横柄
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50527908
0674
約290
そば揚げ部:約180
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
50527917
0675
約280
そば揚げ部:約210
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
50527926
0676
約270
そば揚げ部:約240
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください