アークランドサカモト
PRO SERIES ディスペンサー
ケチャップ等の保存容器に。
用途
ケチャップ等の保存容器に
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
マイナス30
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50528373
0811
320
レッド
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
50528389
0812
320
イエロー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
50528398
0813
320
ホワイト
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
50528407
0792
270
レッド
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
50528416
0793
270
イエロー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
50528425
0794
270
ホワイト
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください