アークランドサカモト
ステンレス製 口付計量カップ
料理の際に。2,000ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
用途
計量作業に
容量(mL)
約2000
仕様
口付、内側に目盛表示、安心安全の日本製、サビにくいステンレス製
材質
本体:18-8ステンレス
色
シルバー
目盛容量(mL)
約2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532117
0173
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください