アークランドサカモト
ステンレス製 調味料缶
18-8ステンレス仕様でさびにくいです。中身が分かりやすいように、アルファベット付です。
用途
業務用調味料入れ(味のり)
仕様
上部に穴付
呼称
A缶(味のり)
内容量
1缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532869
PR0525
大
72×95
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
50532896
PR0528
小
55×78
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください