曜日別特売

エンテック ポリカーボネート樹脂 クックボール

エンテック ポリカーボネート樹脂 クックボール - アークランドサカモトエンテック ポリカーボネート樹脂 クックボール - アークランドサカモトエンテック ポリカーボネート樹脂 クックボール - アークランドサカモトエンテック ポリカーボネート樹脂 クックボール - アークランドサカモト

食材の下ごしらえに。透明で中味がよくわかります。注ぎ口付で使い易いです。食器洗浄機や電子レンジも使用可能です。

用途食材の下ごしらえに仕様注ぎ口付、電子レンジ使用可能耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)マイナス20電子レンジ食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50533133PB-411300
オープン
189
208(税込)
当日出荷
50533149PB-413450
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
50533158PB-415700
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
50533167PB-417900
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする