曜日別特売

PK-923 Protect Warm Chaps

PK-923 Protect Warm Chaps - コミネ
(1件のレビュー)

辛い足元の冷えを防ぐ着脱簡単なニーウォーマー。
防風性に優れる表地と暖かいボア裏地にCE規格ハード膝プロテクターを内蔵(着脱可能)。
内脛にはコットンデニムを当て、エンジン熱対策も万全。
ジーンズと相性のいいDenimバージョンも用意。

サイズFree仕様防風仕様・外装素材 : (Black)ポリエステル+コットンデニム(Denim)コットンデニム・コットンデニム生地ヒートガード<内脛>・保温性に優れるボア生地<裏地>・膝のカーブに合わせた立体パターン採用・ベルクロ留めゴムバンド・CE規格ハード膝プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター<裾>内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5056034507-923Denim
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
5056033607-923Black
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50560336
2024-01-08
用途: バイク用に
運輸・通信業

この製品は膝や足が寒くて困ってた時に見つけて購入しました
良く出来ていました
真冬の気温10度以下の時に使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする