DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ポケットフィッシャー
2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー
伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製
天井裏でのケーブル配線に
腰袋にもコンパクトに収納
用途
軽索引用
材質
ステンレス製
質量(g)
170
長さ(m)
伸長時:2.0、収納時:213
最大径(Φmm)
竿:20
引張強度N(kgf)
49N(5)
竿数
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50523918
DPF-200
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください