曜日別特売

直管ランプチェンジャー(プッシュ式)

直管ランプチェンジャー(プッシュ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)直管ランプチェンジャー(プッシュ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)直管ランプチェンジャー(プッシュ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)
軽量アルミポール

付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合質量(kg)2全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この製品は直管蛍光灯器具の「プッシュ式」専用です。「回転式」等他の器具には使用できません。・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523945DLC-400-PSS
49,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50523945
2020-04-06
用途: 蛍光灯交換
製造業

全く使えずがっかりした。
高所の作業が禁止になり購入、期待したが全く使えない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする