ソフトマット ノンスリップタイプ

ソフトマット ノンスリップタイプ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトマット ノンスリップタイプ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトマット ノンスリップタイプ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトマット ノンスリップタイプ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

運搬・作業時の養生用マット 裏面にすべり止め加工

用途
電気器具・大型家電・エアコン・工具類 … 運搬・作業時の養生に
裏面にすべり止め加工 不用意に踏んでもすべりにくい
作業時のゴミの散乱や汚れを防止
床や壁を傷つけない
材質ポリエステル(表側、中わた)幅(mm)1200厚さ(mm)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523963SSU-1212NS12000.91.2×1.2
7,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
50523979SSU-1220NS20001.51.2×2.0
10,400
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする