曜日別特売

木工ドリル(ショートタイプ)

木工ドリル(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応の木工用ドリル
2枚刃採用で切削抵抗を軽減
軽量化で軸部への負担を軽減
特殊焼き入れで軸部を強化
先ネジ
・従来品よりも引き込みの力を小さくすることで、負荷を軽減させ、バッテリー消費を削減
ケガキ刃
・2枚刃で切削抵抗を減らし、ケガキの負荷が半減
スクイ刃
・2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にすることですくう負荷を軽減
・軽量化により軸部への負担を軽減
溝形状
・らせんとストレートの組み合わせで、木屑の排出がスムーズになり、木屑つまりを軽減
六角シャンク
・インパクトドライバーが装着可能、特殊焼き入れで軸部を強化

適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(14.4V以上)・ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊合金鋼幅(mm)六角シャンク S:6.35内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50524024DG-24S2412575
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
50524033DG-27S2712575
4,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
50524049DG-30S3012575
5,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
50524058DG-33S3313585
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする