モノタロウ

運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用

運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 - モノタロウ運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 - モノタロウ運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。

用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤすくい板(mm)長さ245×幅284内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.8MB)
注意
※適用容器以外には使用しないでください。
※容器はチェーンで必ず固定してください。
※使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。
※4台以上の場合、3台/日の分納になります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50535748-
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50535748
2022-09-19
用途: ボンベの運搬
農・林・水産業

タイヤのホイールにぶつけた跡があり、塗装が剥がれていました。
タイヤはビニールで梱包されていましたが、軸の部分にビニールが巻きついており完全には取れませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
7000L容器一本の運搬用と記載がありますが、7000Lの容器でしたら酸素ボンベでもアセチレンボンベでもよいのでしょうか。
回答:
直径230mm(7000L容器)用になりますので、寸法をご確認の上、ご使用をお願い致します。
1が参考にしています
2023-10-11
質問:
上下二段のチェーンの長さをそれぞれ教えてください。
回答:
上下共に全長約640mmになります。
1が参考にしています
2023-10-11
質問:
タイヤを含んだ幅を教えてください。
回答:
タイヤを含んだ幅は、480mmになります。
2023-10-11
質問:
ボンベをのせてない状態では重心がタイヤの方にあると思いますが、この運搬車に一人で安全にボンベをのせられますか。
回答:
こちらの商品は、通常一人での作業が可能ですが、難しいようでしたら2名での作業をお願い致します。
2023-10-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
1が参考にしています
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする