ユアサグローブ(トンボレスキュー)
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC291
指先と指側面まで革補強した新ガイドライン適合ハイスペックモデル。
用途
消化・災害救助
全長(cm)
28.8±2
材質
本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニット、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
中指長(cm)
10.7±1
内容量
1双
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619608
ISF-KC291NV(SS)
ネイビー
SS
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50619617
ISF-KC291NV(S)
ネイビー
S
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50619626
ISF-KC291NV(M)
ネイビー
M
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
50619635
ISF-KC291NV(L)
ネイビー
L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
50619644
ISF-KC291NV(LL)
ネイビー
LL
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50619653
ISF-KC291NV(3L)
ネイビー
3L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50619669
ISF-KC291R(SS)
オレンジ
SS
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50619678
ISF-KC291R(S)
オレンジ
S
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50619687
ISF-KC291R(M)
オレンジ
M
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
50619696
ISF-KC291R(L)
オレンジ
L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
50619705
ISF-KC291R(LL)
オレンジ
LL
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50619714
ISF-KC291R(3L)
オレンジ
3L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
50619723
ISF-KC291BK(SS)
ブラック
SS
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50619739
ISF-KC291BK(S)
ブラック
S
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50619748
ISF-KC291BK(M)
ブラック
M
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50619757
ISF-KC291BK(L)
ブラック
L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
50619766
ISF-KC291BK(LL)
ブラック
LL
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
50619775
ISF-KC291BK(3L)
ブラック
3L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください