ユアサグローブ(トンボレスキュー)
水難救助手袋 N860R
革のアテ使用で、滑り止め効果の高い水難救助用グローブ。
用途
水難救助
色
オレンジ×ブラック
材質
甲側:ネオプレン4mm、平側:人工皮革0.7~0.8mm、補強:牛革バックスキン0.4~0.5mm
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50620046
N860R(LL)
LL
24.7±2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
50620028
N860R(M)
M
23.2±2
オープン
取扱い終了
50620037
N860R(L)
L
24.1±2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください