ユアサグローブ(トンボレスキュー)
アラミド&人工皮革手袋 ショート KE571NV
ロングセラーの強化モデル。
用途
耐切創
色
シルバーグレー×ネイビー
材質
平外層:人工皮革0.7~0.8mm、平内層:アラミド繊維・綿ダブルニット、甲外側:人工皮革(ミクロンファイバー)0.5mm、甲内側:アラミド繊維ダブルニット
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50620055
KE571NV(S)
S
20.6+2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
50620064
KE571NV(M)
M
21.2±2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
50620073
KE571NV(L)
L
21.9±2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
50620089
KE571NV(LL)
LL
22.5±2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください