ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ラムレスキュー(ラム革手袋) R340W
薄くてしなやか手の平アテモデル。
用途
消防救助技術大会・訓練
色
ホワイト
特性
補強:手の平
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50620098
R340W(SS)
SS
19.7±2
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
50620134
R340W(LL)
LL
22.1±2
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
50620107
R340W(S)
S
20.2±2
-
オープン
取扱い終了
代替品有
50620116
R340W(M)
M
20.8±2
羊革0.5~0.6mm
オープン
取扱い終了
50620125
R340W(L)
L
21.5±2
羊革0.5~0.6mm
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください