曜日別特売

牛革手袋 薄手・手の平アテ C931

牛革手袋 薄手・手の平アテ C931 - ユアサグローブ(トンボレスキュー)牛革手袋 薄手・手の平アテ C931 - ユアサグローブ(トンボレスキュー)
(1件のレビュー)

手の平をアテで補強したスタンダードモデル。

用途消防救助技術大会・訓練特性補強:手の平内容量1双
全12種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50620143C931W(SS)SS20.0±27.8±0.810.721.4牛本革(0.5~0.7mm)ホワイト撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
50620159C931W(S)S20.6±28.0±0.810.722.1牛本革(0.5~0.7mm)ホワイト撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
50620168C931W(M)M21.2±28.3±0.811.422.8牛本革(0.5~0.7mm)ホワイト撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50620177C931W(L)L21.9±28.6±0.811.7523.5牛本革(0.5~0.7mm)ホワイト撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
50620186C931W(LL)LL22.5±28.8±0.812.124.2牛本革(0.5~0.7mm)ホワイト撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50620195C931W(3L)3L23.2±29.0±0.812.4524.9牛本革(0.5~0.7mm)ホワイト撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50620204C931BK(SS)SS23.2±27.8±0.810.721.4牛本革(0.5~0.7mm)ブラック撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
50620213C931BK(S)S23.2±28.0±0.810.722.1牛本革(0.5~0.7mm)ブラック撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50620229C931BK(M)M23.2±28.3±0.811.422.8牛本革(0.5~0.7mm)ブラック撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50620238C931BK(L)L23.2±28.6±0.811.7523.5牛本革(0.5~0.7mm)ブラック撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50620247C931BK(LL)LL23.2±28.8±0.812.124.2牛本革(0.5~0.7mm)ブラック撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50620256C931BK(3L)3L23.2±29.0±0.812.4524.9牛本革(0.5~0.7mm)ブラック撥水加工マジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50620256
2024-01-13
用途: 怪我予防の必要がある仕事で
自動車・二輪車・自転車関連業

手が大きくて、なかなか合うサイズがなく困っていました。
3Lで黒の革手袋があったのは、ここだけでしたので大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする