曜日別特売

人工皮革手袋 E125

人工皮革手袋 E125 - ユアサグローブ(トンボレスキュー)人工皮革手袋 E125 - ユアサグローブ(トンボレスキュー)

水濡れ時の滑りにくさと耐久性を備えた作業グローブ。

用途点検整備・一般作業特性補強:滑り止め人工皮革0.7~0.8mm手の平内容量1双
全8種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50620265E125NV(S)S20.5±28.1±0.911.022.0シルバーグレー×ネイビーマジックタイプアテ付1
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
50620274E125NV(M)M21.3±28.3±0.911.3522.7シルバーグレー×ネイビーマジックタイプアテ付1
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
50620283E125NV(L)L21.7±28.6±0.911.7523.5シルバーグレー×ネイビーマジックタイプアテ付1
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
50620299E125NV(LL)LL22.0±28.7±0.912.124.2シルバーグレー×ネイビーマジックタイプアテ付1
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
50620308E125R(S)S20.5±28.1±0.911.022.0シルバーグレー×オレンジマジックタイプアテ付1
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50620317E125R(M)M21.3±28.3±0.911.3522.7シルバーグレー×オレンジマジックタイプアテ付1
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
50620326E125R(L)L21.7±28.6±0.911.7523.5シルバーグレー×オレンジマジックタイプアテ付1
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
50620335E125R(LL)LL22.0±28.7±0.912.124.2シルバーグレー×オレンジマジックタイプアテ付1
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする