ユアサグローブ(トンボレスキュー)
点検・一般作業用手袋 人工皮革 E303NV
(1件のレビュー)
点検・一般作業用の普及モデル。
用途
点検整備・一般作業
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50620344
E303NV(SS)
SS
19.4±2
7.4±0.8
10.35
20.7
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50620353
E303NV(S)
S
20.0±2
7.6±0.8
10.7
21.4
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50620369
E303NV(M)
M
20.6±2
7.8±0.8
11.0
22.0
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
50620378
E303NV(L)
L
21.3±2
8.1±0.8
11.35
22.7
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50620387
E303NV(LL)
LL
21.9±2
8.3±0.8
11.7
23.4
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50620396
E303NV(3L)
3L
22.5±2
8.6±0.8
21.2
24.1
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください