LEDミニライト

LEDミニライト - マリンテックLEDミニライト - マリンテックLEDミニライト - マリンテック
(1件のレビュー)

取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。
船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。
天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
コーキングやシリコン等で固定してください。

寸法(mm)Φ16×20質量(g)5消費電力(W)0.2電源DC24~28Vレンズ120°取付穴径(Φmm)(推奨)12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50535565MIN-24WB 白色白色6000K
1,9001,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り4点です
50535583MIN-24WA 電球色電球色3000K
1,9001,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り2点です
50535599MIN-24R 赤色赤色
1,9001,498
1,269
アウトレット
1,396(税込)
当日出荷
残り4点です
50535574MIN-24B 青色青色
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50535574MIN-24B 青色62569626MIN-24BMIN-24B 青色 LEDミニライト 青色 DC24V マリンテック 62569626LEDミニライト 青色 DC24Vマリンテック1式
1,898
税込2,088
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50535565
2024-05-16
用途: 卓上のガラス飾りの照明として購入!
サービス業

まず、どう取り付けていいかわからない。何の説明書も無く購入の際合わせてアダプターも必要のように書かれており製品は届いたがどう設置したら良いか不明。全く不親切のため最寄りの電気店へ相談予定。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする