ソーラー充電セット M120-12(12V仕様)

ソーラー充電セット M120-12(12V仕様) マリンテック

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約10A充電可能。

セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書 質量(kg)9.5 出力(W)120 電流(A)最大動作6.95 電圧(V)12 ケーブル長(m)5 パネルサイズ(mm)1180×670×35 適合バッテリー210H52 動作電圧(V)最大17 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50535653 M120-12
71,500
69,980
76,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする