スタンダートポリ袋 0.02mm 青色

スタンダートポリ袋 0.02mm 青色 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 0.02mm 青色 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 0.02mm 青色 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 0.02mm 青色 - 日本サニパックスタンダートポリ袋 0.02mm 青色 - 日本サニパック
(1件のレビュー)
入数(枚)100
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50575919BL131冊(100枚)低密度ポリエチレン(LLDPE)0.0226038013食品衛生法適合
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31260199BL151袋(100枚)-0.02----
728
419
461(税込)
当日出荷
返品不可
31260208BL171袋(100枚)低密度ポリエチレン(LLDPE)0.0236050017号食品衛生法適合
984
559
615(税込)
当日出荷
返品不可
50575928BL151冊(100枚)-0.02----
オープン
取扱い終了
50575937BL171冊(100枚)低密度ポリエチレン(LLDPE)0.0236050017号食品衛生法適合
オープン
取扱い終了
50575946BL191冊(100枚)-0.02----
オープン
取扱い終了
31260217BL191袋(100枚)-0.02----
1,192
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 製作
医療・福祉・介護関連業

こども達が海の中の製作をしたくて購入しました。透け感も丁度良く職員も子ども達も大喜びでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする