曜日別特売
モノタロウ

LEDセンサーライト 調光/懐中電灯機能付き+フック付きホルダー

LEDセンサーライト 調光/懐中電灯機能付き+フック付きホルダー - モノタロウ
(16件のレビュー)

人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
センサー用ライト照度を調整できる調光機能付き。
懐中電灯機能もあります。
フック付き取付ホルダーを使えば壁に取付可能。
本体背面にはマグネットが付いておりスチールに貼付け可能。

付属品フック付き取付ホルダー、アンカー2本、ねじ2本質量(g)114スイッチON(懐中電灯)-OFF-AUTO-ON(常時点灯)全光束(Lm)60 (懐中電灯70)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×89×37機能常時点灯、センサー点灯、懐中電灯光源センサー:8pc 2835 SMD、懐中電灯:1pc 1W LEDその他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、壁設置可電池寿命(時間)壁灯:約22時間 懐中電灯:約12時間使用電池単3×3本(別売)感知方式人感 + 明暗光色昼白色調整機能調光点灯時間30秒(センサー使用時)センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)上下左右約120度電球の種類センサー:SMD、懐中電灯:LED内容量1個
取扱説明書:(4.4MB)
注意
※屋外や浴室などの湿気の多い場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
※センサー機能は暗い場所でしか反応しません。夕暮れ時では反応しない場合があります。
※周囲の気温と人の体温との差が少ない場合などに、人感センサーの検知性能が落ちたり誤動作する場合があります。
※素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎた時、センサーが作動しない場合があります。
※使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。
※長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管ください。電池液漏れ、動作不良の原因になります。
※LEDは交換できません。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50538313ML-KS4
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 暗い出入口に

欲しいものが送料に届かず、仕方なく購入。使ってびっくり、コストに見合わず大活躍

2024-09-03
用途: 自宅階段
製造業

センサー付きでコスパ良く購入できました。災害時や停電にすぐに持ち出せるのが良いです。二階の廊下に付けてますが電気付けなくても受分明るく見えます。

対象商品 : 50538313
2024-08-28
用途: 出入口の補助照明
友澤技工サービス業

決しておしゃれでは、無いけど この値段でセンサーライト お買い得です。

2025-03-31
用途: 物置の照明・鍵かけに

この値段でこの機能は驚きですけど、質感は値段なりに安っぽいので
来客が見る玄関などにつけるのはちょっと勇気がいるかなと思いました。
落としたら割れるタイプの材質なので持ち運びは注意が必要かと思います。
懐中電灯を使うときにスイッチがOFFを経由するので、明るさを変えてもそこで設定がでリセットされてしまうのが残念です。
本体にはマグネットが付いていますが、ホルダーにはついていませんでした。
その代わりここにマグネットをつけてねみたいなΦ14mmの鉄板が接着されています。

1が参考にしています
2024-11-13
用途: 普段使い
その他業種

アウトレットで安いのか、蓋のしまりが悪い。テープで補強した。物自体はいいもの

対象商品 : 50538313
2024-04-11
用途: 照明のない物置で

照明のない物置で使いました。夜間でも扉を開けると光ってくれて便利です。取り外して懐中電灯にもなるので隅々まで照らすことができます。

対象商品 : 50538313
2024-04-02
用途: 玄関の照明、鍵置き

使用目的が合えば素晴らしいアイデア商品です。
玄関のダウンライトに人感センサー付きを取り付けていますが帰宅時に中々点灯せずイライラしていましたがこの商品は完璧に作動します。
玄関、クルマの鍵を下げるにも最適だと思います。
格安な価格ですのでしょうがないですが製品の作りは今一つです、
スイッチが簡単に取れてしまう、スイッチのクリック感が悪い、
本体とベースを引っかける部分が小さすぎて強度が無さそう。
磁石は磁力がかなり弱いので落下の恐れが大きい。
付属のビスはもう少し短くても良いのでは?
色々問題点を書きましたが私自身はとても気に入ってます、破損した時の為に予備を購入するつもりです。

対象商品 : 50538313
2024-05-24
用途: 玄関に設置
PBC

暗い玄関で鍵が探しやすくなりました。災害時にも役立つかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする