曜日別特売

ハウジング端子

ハウジング端子 - AMPハウジング端子 - AMP
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50535793171661オス
1,977
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50535809171662メス
2,085
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする