曜日別特売

防水ハウジング

防水ハウジング - AMP防水ハウジング - AMP防水ハウジング - AMP防水ハウジング - AMP防水ハウジング - AMP防水ハウジング - AMP防水ハウジング - AMP防水ハウジング - AMP
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
注意
※リテーナのカラーが変更する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
505358361743542極
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
505358451743522極
2,335
2,298
2,528(税込)
当日出荷
505358541743593極
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
505358631743573極
2,609
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
505358791742594極
1,793
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
505358881742574極
2,672
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
505358971742646極
1,879
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
505359061742626極
2,797
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする