曜日別特売

ポケット付きアンブレラケース スヌーピー ブルー

ポケット付きアンブレラケース スヌーピー ブルー - 明邦ポケット付きアンブレラケース スヌーピー ブルー - 明邦ポケット付きアンブレラケース スヌーピー ブルー - 明邦

車でもお家でも使える!シンプルおしゃれなスヌーピーデザインの傘ケース♪

用途傘が最大5本収納可能で、ポケットには折りたたみ傘やジュニア傘を収納できます。面ファスナー付きベルトでヘッドレストポールに簡単に取り付けできます。溜まった水はポケットを外して簡単に捨てられます。材質本体:ポリエステル・ポリプロピレン/ポケット:塩化ビニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×5×630個装OPP袋内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50536728SN52
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする