明邦
スイングセーフティサイン スヌーピー シンプル
スヌーピーがゆらゆら揺れて赤ちゃんの乗車を可愛くお知らせ♪
用途
スヌーピーがスイングしながら赤ちゃんの乗車をお知らせしてくれます。吸盤で窓の内側から簡単に取り付けができます。
材質
本体:ポリカーボネート/板バネ:ステンレス/吸盤:塩化ビニル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×20×145
個装
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50536755
SN55
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください