曜日別特売

ワイドミラー スヌーピー&フレンズ

ワイドミラー スヌーピー&フレンズ - 明邦ワイドミラー スヌーピー&フレンズ - 明邦ワイドミラー スヌーピー&フレンズ - 明邦

ワイド300mmで視認性抜群ルームミラーがスヌーピーで可愛いく変身♪

用途軽自動車のサンバイザーを下げても当たらないサイズです。万一、ミラーが割れた場合でも、破片の飛び散りを抑える 飛散防止加工をしています。材質本体:ABS/ミラー:ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×27×73個装PVCケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50536974SN159
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする