糸ノコ刃

糸ノコ刃 - ツボサン糸ノコ刃 - ツボサン糸ノコ刃 - ツボサン糸ノコ刃 - ツボサン糸ノコ刃 - ツボサン
(1件のレビュー)

ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。保管に便利な専用ケース付です。

用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。全長(mm)130内容量1セット(36本)
注意
※刃とフレームは別売りです。
全12種類を絞り込む
山数(10mmあたり)
厚さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
山数(10mmあたり)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50537954NOKO-6/0320.18
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
50537963NOKO-5/0280.2
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
50537979NOKO-4/0260.22
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
50537988NOKO-3/0240.24
799
879(税込)
当日出荷
50537997NOKO-2/0220.26
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538006NOKO-0200.28
799
879(税込)
5日以内出荷
50538015NOKO-1180.3
799
879(税込)
当日出荷
50538024NOKO-2180.34
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538033NOKO-3160.36
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538049NOKO-4150.38
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
50538058NOKO-5140.4
899
989(税込)
当日出荷
50538067NOKO-6130.44
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50537954
2023-08-07
用途: 小物パーツで試作製造

電車に乗って専門店まで買いに行ってましたが
こちらで見付けたので早速に入手しました。
能力については未だ使い込んでないので答えられませんが
コスパは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする