曜日別特売

屋内用ドア付FPボックス

屋内用ドア付FPボックス - 日東工業

外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります。

用途分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組込など色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325横(mm)280深さ(mm)124材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1.5板厚(mm)(ボックス)2.2~3.5有効深さ(mm)62基板寸法(縦×横)(mm)160×214埋め込み寸法(mm)(半埋込)縦309×横264RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523227FPCD-2
6,250
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする