イクシンライト

イクシンライト - イクシンライト

本体は頑丈なABS樹脂製
バッテリー、収納BOXが一体型で持ち運びやすい
ヘッド部(ライト部)は60°まで傾ける事が可能
両面型LEDライト(最大:1600Lm(ルーメン))
フラッシュ(点滅)機能付き
UV耐候性、塩耐性あり、防水IPx65(水没不可)
2段可変高式
セッティングや使用方法も簡単、片付けもラクラク
低バッテリー容量を知らせる、警報&ランプ付き
充電式シールドバッテリー

用途暗所作業に!災害対策に!明るさ(Lm)1600電源タイプ充電式電球の種類LED防水保護等級IPX65(水没不可)稼働時間(時間)5~6(両面)、10~12(片面)充電時間(時間)約12~14仕様バッテリーサービス:10000(時間)質量(kg)約11タイプ(ライト)両面、(バッテリー)シールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×580~1120充電電圧(V)100~240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
稼働時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523087IN1600LB16005~6(両面)、10~12(片面)
147,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする