ロール紙/微粒面光沢 ラスター

ロール紙/微粒面光沢 ラスター - Canon

ラージフォーマットプリンタ用 キヤノン写真用紙 微粒面光沢 ラスター

坪量(g/m2)2601巻長さ(m)30.5機能フチなし対応内容量1個
注意
※一部の機種に関して、印刷後パネル操作にてオートカットが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ(inch)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50539135LFM-SGLU/42/26010674212色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S
65,600
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50539144LFM-SGLU/36/2609143612色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S
52,700
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50539153LFM-SGLU/24/2606102412色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S/PRO2000
36,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50539169LFM-SGLU/17/2604321712色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S/PRO2000
26,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする