連結用LED ECO & DECO

連結用LED ECO & DECO - オーム電機
(4件のレビュー)

つなぎ目のない直接連結もできます。連結コード(別売)での連結も可能です。
電気工事不要、簡単取り付け(金属面には、付属のマグネットを使用して簡単に取り付け取り外しができます)。
自宅や店舗などの間接照明に。光の影が出にくい棒状タイプ。

付属品固定用部品(固定板・ネジ・プラグ・ボルト・ナット・マグネット×各2個)、出力コネクターキャップ※装着済(1個)、取扱説明書定格寿命(時間)40000光源LED使用電源AC100V 50/60Hz使用場所屋内専用内容量1個
注意
"※ 本品は単品ではご使用になれません。(電源コードは付属していません。)
※ 「LEDイーブライトスリム ライトバー(電源コード付属)」と連結してご使用ください。または専用オプショナルパーツの「LEDイーブライトスリム専用中間スイッチ付き電源コード(別売)」と接続してご使用ください。"
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50540465LT-N300L-YP電球色6
オープン
取扱い終了
代替品有
50540474LT-N300N-YP昼白色6
オープン
取扱い終了
代替品有
50540483LT-N600L-YP電球色10
オープン
取扱い終了
代替品有
50540499LT-N600N-YP昼白色10
オープン
取扱い終了
代替品有
50540508LT-N900L-YP電球色12
オープン
取扱い終了
代替品有
50540517LT-N900N-YP昼白色12
オープン
取扱い終了
代替品有
50540526LT-N300R-YP赤色6
オープン
取扱い終了
代替品有
50540535LT-N300A-YP青色6
オープン
取扱い終了
代替品有
50540544LT-N900R-YP赤色12
オープン
取扱い終了
代替品有
50540553LT-N900A-YP青色12
オープン
取扱い終了
代替品有
50540569LT-N300Y-YP黄色6
オープン
取扱い終了
代替品有
50540578LT-N300M-YP緑色6
オープン
取扱い終了
代替品有
50540587LT-N900Y-YP黄色12
オープン
取扱い終了
代替品有
50540596LT-N900M-YP緑色12
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50540465LT-N300L-YP63112448LT-FLE300L-HLLT-N300L-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112448LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540474LT-N300N-YP63112457LT-FLE300D-HLLT-N300N-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112457LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540483LT-N600L-YP63112344LT-FLE600L-HLLT-N600L-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112344LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540499LT-N600N-YP63112360LT-FLE600D-HLLT-N600N-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112360LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540508LT-N900L-YP63112369LT-FLE900L-HLLT-N900L-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112369LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540517LT-N900N-YP63112378LT-FLE900D-HLLT-N900N-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112378LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540526LT-N300R-YP63112466LT-FLE300R-HLLT-N300R-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112466LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540535LT-N300A-YP63112475LT-FLE300A-HLLT-N300A-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112475LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540544LT-N900R-YP63112387LT-FLE900R-HLLT-N900R-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112387LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540553LT-N900A-YP63112396LT-FLE900A-HLLT-N900A-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112396LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540569LT-N300Y-YP63112484LT-FLE300Y-HLLT-N300Y-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112484LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540578LT-N300M-YP63112500LT-FLE300M-HLLT-N300M-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112500LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540587LT-N900Y-YP63112405LT-FLE900Y-HLLT-N900Y-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112405LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50540596LT-N900M-YP63112414LT-FLE900M-HLLT-N900M-YP LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 63112414LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 照明器具メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

・ガレージの照明が蛍光灯でしたが、蛍光灯ユニットが老朽化(錆びて)使用不能になり、中のユニットを取り外し、本品を2本取り付けて使用してます。
・蛍光灯の時より明るくなりました。

対象商品 : 50540465
2022-02-13
用途: 模型の照明
ピデスアート製造業

模型を飾るのに購入しました。
前回間違って電球色を買ってしまったので
今回は間違わない様注文しました。
電球色はまた別に活用します。

対象商品 : 50540499
2021-12-20
用途: 部屋の照明
その他業種

部屋が暗いとのことでいろいろ検討しましたが、この商品を買って手作業で付け足すのが最も安くなるので購入しました。
思ったより明るくなりよかったです。

対象商品 : 50540465
2020-10-23
用途: 門柱組み込みの蛍光灯と交換
サービス業

蛍光灯との置き換えにぴったりでした。取付施工が簡単。とくに磁石を使った設置は取付場所も傷めずに設置することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする