曜日別特売

LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付

LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付 - オーム電機LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付 - オーム電機LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付 - オーム電機LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付 - オーム電機

ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。
文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。
スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。
安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。
明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。
タッチ式スイッチ無段階調光。

付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書質量(g)600消費電力(W)18出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A定格DC24V 750mA全光束(Lm)680(100%点灯時)光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50540666ODS-LDQ338K-Wホワイト
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
50540675ODS-LDQ338K-Kブラック
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする