ミスト タオル掛け上ラック

ミスト タオル掛け上ラック - 山崎実業ミスト タオル掛け上ラック - 山崎実業ミスト タオル掛け上ラック - 山崎実業ミスト タオル掛け上ラック - 山崎実業ミスト タオル掛け上ラック - 山崎実業
(2件のレビュー)

タオル掛けの上から差し込むだけの簡単設置。
バス小物の収納や洗濯小物、お風呂の掃除道具の収納に。芳香剤、ディスプレイ棚としても。
溝付きで水はけのよい構造。フック5個付き。
取り付け可能なタオルバー(内寸)/幅30cm、奥行3cm以上必要フック×5 緩衝材×2

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)ホワイト質量(g)約500耐荷重(kg)2対応取り付け可能なタオルバー内寸 幅30cm、奥行3cm以上必要材質(棚板)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×9×15内寸(cm)約W32.5×D8.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×90×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
505410164240
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミスト タオル掛け上ラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50541016
2021-03-29
用途: タオル掛けに使用
サービス業

脱衣所が狭いので化粧水などを何処に置こうか悩んでいたのでコレを見つけた時直ぐに購入しました!
デザインもシンプルで汚れても拭き取れば直ぐに綺麗になるので大満足です!!

対象商品 : 50541016
2020-05-13
用途: 自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院医療・福祉・介護関連業

シャワールームに取り付けましたビス止めしましたが見栄えもよく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする