ペーパーホルダーの上に収納スペースを確保。小物の一時置きに使えるトレー付き。
トイレットペーパーのストックをかけられるハンガー付き。
ペーパーホルダーに差し込むだけで取り付け簡単。
対応サイズトイレットペーパーホルダー/ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの
トイレットペーパーロール/直径約13cm以内、幅約12cm以内の一般的なトイレットペーパーロール※組立式



市販の布製トイレットペーパーホルダが取りつかず予備のトイレットペーパーがを
どのように置いたらいいか、2年間いいものを探してました。
こちらの商品はスペースを取ることなく予備のトイレットペーパーが置けて
床に設置していないので、トイレ掃除も楽にでき大満足です。
取付も手間取る事無く、また小物置き場まであり、一石二鳥の逸品です。