ステンレス製遊合形板 ルーズフランジ 10K・FF

ステンレス製遊合形板 ルーズフランジ 10K・FF - MIEテクノ
材質ステンレス形状フランジ種類ルーズボルト穴数4クラス10K呼び圧力10K内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054110410K304LJ-FF20
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
5054111310K304LJ-FF25
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
5054112910K304LJ-FF32
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
5054113810K304LJ-FF40
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
5054114710K304LJ-FF50
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
5054115610K304LJ-FF65
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
5054116510K304LJ-FF80
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
5054117410K304LJ-FF100
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
5054118310K304LJ-FF125
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
5054119910K304LJ-FF150
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
5054120810K304LJ-FF200
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
5054121710K304LJ-FF250
オープン
22,880
25,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする