アイポリー水道用二層管 1種(軟質)

アイポリー水道用二層管 1種(軟質) - イノアック住環境

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)

材質LLDPE/PE50形状パイプJIS規格JIS K 6762内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50541393NPEW16020
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50541409NPEW13030
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50541418NPEW13040
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50541427NPEW16040
オープン
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50541436NPEW14050
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする