曜日別特売

Y形ストレーナ

Y形ストレーナ - KITZ(キッツ)
使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質
呼び径(B)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5054232816FDY-15A15ねじ込み形スチール1/22.2
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
5054233716FDY-20A20ねじ込み形スチール3/42.2
12,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054234616FDY-25A25ねじ込み形スチール12.2
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054235516FDY-32A32ねじ込み形スチール1・1/42.2
24,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054236416FDY-40A40ねじ込み形スチール1・1/22.2
34,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5054237316FDY-50A50ねじ込み形スチール22.2
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする