SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入

SBコアー VLP・PLP用管端防食カバー ストラブカップリング用2枚入 - ショーボンド

SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、
管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。

使用温度範囲(℃)-10~60材質(カバー)ポチエチレン寸法t1(mm)0.5材質(ゴム)ブチルゴム適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50542669KC20
1,390
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50542678KC25
1,430
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50542687KC32
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
50542696KC40
1,520
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
50542705KC50
1,560
1,488
1,637(税込)
7日以内出荷
返品不可
50542714KC65
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
50542723KC80
1,650
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
50542739KC100
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする