ベン
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。
メンテナンス不要。
-20~60℃の気温に対応。
排水設備同等の耐久性。
建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)
40
仕様
吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]
付属品
接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)
材質(本体)
ABS樹脂
形式
レジベント
適合管径(Φmm)
40、50
取付姿勢
直立取付
周囲温度(℃)
適用:-20~60
端接続
差込み接着
材質(弁体)
ABS樹脂+合成ゴム
適合管
JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
使用場所
戸建住宅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50542985
AV4C-P
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材