曜日別特売

LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品

LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品 - リケンLAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品 - リケンLAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品 - リケン
(1件のレビュー)

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。

用途水道、ガス、温水形状カップリング材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50543019コートHI-LAマルチ-AP151/2
1,770
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
50543028コートHI-LAマルチ-AP203/4
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57467577コートHI-LAマルチ-AP251
2,790
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57467586コートHI-LAマルチ-AP321-1/4
3,430
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
57467595コートHI-LAマルチ-AP401-1/2
4,320
3,598
3,958(税込)
当日出荷
57467604コートHI-LAマルチ-AP502
5,930
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
57467613コートHI-LAマルチ-AP652-1/2
11,980
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
57467629コートHI-LAマルチ-AP803
15,720
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50543019
2023-01-05
用途: 水道配管が腐食して水漏れ修理に使用。
植木電化

この部品が無いと仕事に支障があるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする