LAカップリング マルチ型 ソケット コート品

LAカップリング マルチ型 ソケット コート品 - リケンLAカップリング マルチ型 ソケット コート品 - リケンLAカップリング マルチ型 ソケット コート品 - リケン
(1件のレビュー)

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。

用途水道、ガス、温水形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス材質(パッキン)NBR材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)材質(ロックリング)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50543055コートHI-LAマルチ-S151/2
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
50543064コートHI-LAマルチ-S203/4
3,360
2,898
3,188(税込)
当日出荷
50543073コートHI-LAマルチ-S251
4,470
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50543089コートHI-LAマルチ-S321.25
5,530
4,598
5,058(税込)
当日出荷
50543098コートHI-LAマルチ-S401.5
6,560
5,198
5,718(税込)
当日出荷
50543107コートHI-LAマルチ-S502
8,780
7,398
8,138(税込)
当日出荷
57467699コートHI-LAマルチ-S103/8
2,340
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
57467708コートHI-LAマルチ-S652.5
18,090
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
57467717コートHI-LAマルチ-S803
23,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 給水管漏水修理
建設業・工事業

簡易接合に使えるのでちょうほうしました。再購入も視野に入れてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする